王将(須佐製作所)
彫刻ブロンズ船手玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
頭径(Φmm)
30
24
27
29
30
34
頭の全長(mm)
129
110
120
122
129
135
145
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234465
品番
小
参考基準価格(税別)
¥21,360
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
360
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
サイズ
小
頭の全長(mm)
129
RoHS指令(10物質対応)
対応