大 彫刻ブロンズ船手玄能 王将(須佐製作所) 21234483

彫刻ブロンズ船手玄能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
頭径(Φmm)34
頭の全長(mm)145
内容量1本注文コード21234483品番
参考基準価格(税別)¥26,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種類片口ハンマー頭径(Φmm)34全長(mm)360材質(柄部)主な用途打ち込み作業サイズ頭の全長(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする