頭丈 300g 龍虎彫刻入 純金メッキ四角玄能 王将(須佐製作所) 21234508

頭丈 300g 龍虎彫刻入 純金メッキ四角玄能 王将(須佐製作所) 21234508
頭丈 300g 龍虎彫刻入 純金メッキ四角玄能 王将(須佐製作所) 21234508

龍虎彫刻入 純金メッキ四角玄能

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
口径(Φmm)23×27
内容量1個注文コード21234508品番頭丈 300g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

純金メッキ(24GPK)をミクロンの世界でほどこしています。

種類ハンマー替ヘッド口径(Φmm)23×27頭の全長(mm)87頭質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21234508
2020-03-03
用途: 釘付けに
有限会社小笹商会自動車・二輪車・自転車関連業

釘付けに使う予定でしたが勿体無いので使用していません(笑う)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする