王将(須佐製作所)
ナラシハンマー(木柄)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
頭径(Φmm)
35
28
33
35
全長(mm)
330
300
330
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234684
品番
24mm
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
頭の全長(mm)
126
寸法(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応