王将(須佐製作所)
磨屋根屋ハンマー(木柄)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
口径(Φmm)
17×22×21
14×21×18
17×22×21
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234718
品番
大
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
種類
板金用ハンマー
全長(mm)
360
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
サイズ
大
口径(Φmm)
17×22×21
頭の全長(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応