軽量 足場工事用ハンマー 王将(須佐製作所) 21234763

足場工事用ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプ軽量
内容量1本注文コード21234763品番軽量
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥2,407
販売価格(税別)
2,188

クサビ式足場の組立、解体作業に。
軽量、中量、重量、静音の4つのタイプが選べます。
騒音が気になる病院、学校、保育、福祉施設等の場所での工事は、静音タイプでコンコンと。

種類両口ハンマー全長(mm)280主な用途解体作業/組立作業タイプ軽量頭の全長(mm)80全質量(g)0.8トラスコ品番818-4288RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする