王将(須佐製作所)
足場工事用ハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
タイプ
中量
軽量
中量
重量
静音
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234772
品番
中量
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
クサビ式足場の組立、解体作業に。
軽量、中量、重量、静音の4つのタイプが選べます。
騒音が気になる病院、学校、保育、福祉施設等の場所での工事は、静音タイプでコンコンと。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
280
主な用途
解体作業/組立作業
タイプ
中量
頭の全長(mm)
80
全質量(g)
0.9
トラスコ品番
818-4289