free-n9bc-97 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21235246

free-n9bc-97 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21235246
free-n9bc-97 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21235246
free-n9bc-97 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21235246
free-n9bc-97 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21235246
free-n9bc-97 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21235246
free-n9bc-97 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21235246
free-n9bc-97 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21235246
free-n9bc-97 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21235246

液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
対応インチサイズ9.7
9.7
4
4.3
4.5
4.7
5
5.2
5.5
7
8
10.1
11.6
12.1(16:9)
12.1(16:10)
12.5
13.3
14
15.6
16
17.3
17(スクエア)
18.5
19
19.5
20
21.3(スクエア)
21.5
22
23
23.6
23.8
24
24.1
25
27
32
内容量1枚注文コード21235246品番free-n9bc-97
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1取付シリコン吸着硬度8~9H寸法(幅W×奥行D)(mm)197×147対応インチサイズ9.7ブルーライトカット率平均約30%ブルーライトカット対応
注意
※フィルムのサイズは、液晶画面表示領域のみをカバーしディスプレイ全てを覆う仕様ではございません。
※ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※画面サイズに合わせておりますが、万が一、サイズに合わない場合はハサミやカッターなどでカットしてご利用下さい。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする