柄付 ステンレス家庭鍬(焼入品) 王将(須佐製作所) 21235332

柄付 ステンレス家庭鍬(焼入品) 王将(須佐製作所) 21235332
柄付 ステンレス家庭鍬(焼入品) 王将(須佐製作所) 21235332
柄付 ステンレス家庭鍬(焼入品) 王将(須佐製作所) 21235332

ステンレス家庭鍬(焼入品)

(11件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1本注文コード21235332品番柄付
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。
錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。
畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。

用途畑菜園、家庭菜園用刃幅(mm)125切刃長さl(mm)285寸法(mm)1050全長(mm)1050質量(g)1090刃の厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)400/税込440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21235332
2021-07-06
用途: 家庭菜園の畝立てに
不動産業

使用しています。2回目の購入です。壊れたわけではありませんが耕作できる面積が増えたので追加購入です。78歳の姉が使っています。木の柄が抜けなくて良いと言ってます。(^^)

対象商品 : 21235332
2021-03-23
用途: ジャガイモ等野菜の植え付け時の溝掘り作業時
その他業種

ステンレス製なので軽量なため、また刃先に焼き入れがしてあるため、作業が楽にできるのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 21235332
2020-04-27
用途: 畑用
サービス業

柄が別になっていたので初心者で分からず楔を探したりして戸惑いました、はめるだけで楔要らずとか簡単な説明があればいいなと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 21235332
2019-09-20
用途: 畑の畝づくり
株式会社いなさ

軽くて 柄だ部分が長くて腰が痛くなくてとても調子が良いです

対象商品 : 21235332
2018-09-25
用途: 畝たて作業
農・林・水産業

とにかく軽い事に満足と土離れが気持ちいいです。多少湿り気のある土も難なく使いこねます。 
それに、コストも申し分ありません。

対象商品 : 21235332
2020-05-21
用途: 家庭菜園用
西森工務店建設業・工事業

持ち手の木製が、緩んでしまいそうです。アルミの方が良いと思います

対象商品 : 21235332
2018-09-03
用途: 農作業

届いた状態はクワに柄が装着されてないので、柄を自分で入れないといけないわけですがこれがなかなか難しい。カインズホームで最初から柄が一体のにすればよかったかな。まあ、ものは軽くてなかなか使いやすいです。

対象商品 : 21235332
2020-04-28
用途: 農作業時
農・林・水産業

昔のくわは、先が鉄で重たいけど、使ってると力を入れずとても使いやすかったが、この鍬は、値段の割には使いやすく、女性にも評判が良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする