free-f9h-121b 液晶保護 フィルム 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート メディアカバーマーケット 21235648

free-f9h-121b 液晶保護 フィルム 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート メディアカバーマーケット 21235648
free-f9h-121b 液晶保護 フィルム 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート メディアカバーマーケット 21235648
free-f9h-121b 液晶保護 フィルム 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート メディアカバーマーケット 21235648
free-f9h-121b 液晶保護 フィルム 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート メディアカバーマーケット 21235648
free-f9h-121b 液晶保護 フィルム 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート メディアカバーマーケット 21235648
free-f9h-121b 液晶保護 フィルム 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート メディアカバーマーケット 21235648
free-f9h-121b 液晶保護 フィルム 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート メディアカバーマーケット 21235648
free-f9h-121b 液晶保護 フィルム 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート メディアカバーマーケット 21235648

液晶保護 フィルム 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
対応インチサイズ12.1(16:10)
12.1(16:10)
4
4.3
4.5
4.7
5
5.2
5.5
7
8
9.7
10.1
11.6
12.1(16:9)
12.5
13.3
14
15.6
16
17(スクエア)
17.3
18.5
19
19.5
20
21.5
22
23
23.6
24
24.1
25
27
内容量1枚注文コード21235648品番free-f9h-121b
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。
高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。
91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。
タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1取付シリコン吸着硬度9H寸法(幅W×奥行D)(mm)261x163光線透過率(%)0.91対応インチサイズ12.1(16:10)タッチパネル方式対応
注意
※フィルムのサイズは、液晶画面表示領域のみをカバーしディスプレイ全てを覆う仕様ではございません。
※ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※画面サイズに合わせておりますが、万が一、サイズに合わない場合はハサミやカッターなどでカットしてご利用下さい。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする