曜日別特売

白樫玄能柄 シングル型尺二

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
口径(Φmm)12×29
内容量1本注文コード21235734品番(ニス無) 大 360mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
種類ハンマー柄全長(mm)360サイズ口径(Φmm)12×29RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする