曜日別特売
free-ppr-52 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 ペーパーテイスト 紙のような描き心地 上質ペーパー ライクテイスト 反射防止 指紋防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21235894

free-ppr-52 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 ペーパーテイスト 紙のような描き心地 上質ペーパー ライクテイスト 反射防止 指紋防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21235894
free-ppr-52 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 ペーパーテイスト 紙のような描き心地 上質ペーパー ライクテイスト 反射防止 指紋防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21235894
free-ppr-52 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 ペーパーテイスト 紙のような描き心地 上質ペーパー ライクテイスト 反射防止 指紋防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21235894
free-ppr-52 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 ペーパーテイスト 紙のような描き心地 上質ペーパー ライクテイスト 反射防止 指紋防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21235894
free-ppr-52 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 ペーパーテイスト 紙のような描き心地 上質ペーパー ライクテイスト 反射防止 指紋防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21235894
free-ppr-52 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 ペーパーテイスト 紙のような描き心地 上質ペーパー ライクテイスト 反射防止 指紋防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21235894
free-ppr-52 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 ペーパーテイスト 紙のような描き心地 上質ペーパー ライクテイスト 反射防止 指紋防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21235894
free-ppr-52 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 ペーパーテイスト 紙のような描き心地 上質ペーパー ライクテイスト 反射防止 指紋防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 21235894

液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 ペーパーテイスト 紙のような描き心地 上質ペーパー ライクテイスト 反射防止 指紋防止 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
対応インチサイズ5.2
5.2
4
4.3
4.5
4.7
5
5.5
7
8
9.7
10.1
11.6
12.1(16:9)
12.1(16:10)
12.5
13.3
14
15.6
16
17.3
17(スクエア)
18.5
19
19.5
20
21.3(スクエア)
21.5
22
23
23.6
23.8
24
24.1
25
27
32
内容量1枚注文コード21235894品番free-ppr-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%
指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。
自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1取付シリコン吸着硬度3H寸法(幅W×奥行D)(mm)115×65対応インチサイズ5.2特性指紋防止反射防止対応
注意
※フィルムのサイズは、液晶画面表示領域のみをカバーしディスプレイ全てを覆う仕様ではございません。
※ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※画面サイズに合わせておりますが、万が一、サイズに合わない場合はハサミやカッターなどでカットしてご利用下さい。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする