C-23 男女兼用ハーフパンツ D-PHASE(ディーフェイズ) 21236734

C-23 男女兼用ハーフパンツ D-PHASE(ディーフェイズ) 21236734
C-23 男女兼用ハーフパンツ D-PHASE(ディーフェイズ) 21236734

男女兼用ハーフパンツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
ネイビー
股下(cm)25
ヒップ(cm)121
内容量1枚注文コード21236734品番C-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ホワイトの配色ラインがスポーティー。ゆったりシルエットでどんな作業でも窮屈感のない、動きやすいジャージハーフパンツです。

ネイビーサイズL混率(%)ポリエステル80、綿20股下(cm)25ウエスト(総ゴム)64~86ヒップ(cm)121
注意
※こちらの商品は男女兼用の為、やや大きめにデザインされています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: ワイヤー放電加工時
製造業

品も良く履き心地も良いです。厚手ですがこれからの季節にピッタリですね。
一人でシールドルームに籠って人目を気にせずに仕事するので、これからの季節には重宝です。

2024-09-25
用途: 暑い日の部屋着
適斎塾

室内でリラックスしてるときに簡単にはけるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする