C-23 男女兼用ハーフパンツ D-PHASE(ディーフェイズ) 21236759

C-23 男女兼用ハーフパンツ D-PHASE(ディーフェイズ) 21236759
C-23 男女兼用ハーフパンツ D-PHASE(ディーフェイズ) 21236759

男女兼用ハーフパンツ

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビー
股下(cm)27
ヒップ(cm)129
内容量1枚注文コード21236759品番C-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ホワイトの配色ラインがスポーティー。ゆったりシルエットでどんな作業でも窮屈感のない、動きやすいジャージハーフパンツです。

ネイビーサイズ3L混率(%)ポリエステル80、綿20股下(cm)27ウエスト(総ゴム)72~98ヒップ(cm)129
注意
※こちらの商品は男女兼用の為、やや大きめにデザインされています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: ワイヤー放電加工時
製造業

品も良く履き心地も良いです。厚手ですがこれからの季節にピッタリですね。
一人でシールドルームに籠って人目を気にせずに仕事するので、これからの季節には重宝です。

2024-09-25
用途: 暑い日の部屋着
適斎塾

室内でリラックスしてるときに簡単にはけるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする