曜日別特売
003369 タックペイント NBSシリーズ 1020 リンテックサインシステム 21237179

タックペイント NBSシリーズ 1020

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード21237179品番003369
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

屋外にて5年間の使用が可能。
国内一貫生産でなおかつリーズナブル。
カラーバリエーションも豊富です。
ベーシックシリーズでありながら、高品質ならではの美しい光沢をもつ一般タイプ。
カス取り性抜群で作業効率アップ。
糊色は透明、白、グレーと商品によって異なります(表面の色と糊色が違う商品もございます。)
ご使用目的により不具合がある場合は必ず糊色をご確認下さい。

用途看板サイン・ディスプレイの切り文字、ステッカー製作、装飾に。材質塩化ビニール幅(mm)1020質量(kg)3.5(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)70~80(粘着剤含む)耐候性屋外5年表面仕様ツヤあり(グロス)
注意
※糊色は透明、白、グレーと商品によって異なります(表面の色と糊色が違う商品もございます)。ご使用目的により不具合がある場合は必ず糊色をご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1につき4,200/税込4,620
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする