曜日別特売
FL30SEX-N-HG2 ライフルック HG HotaluX(ホタルクス) 21238834

ライフルック HG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
全光束(Lm)2000
内容量1箱(25本)注文コード21238834品番FL30SEX-N-HG2
参考基準価格(税別)¥65,250販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

グロースタータを使用する蛍光ランプです。
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
色温度5000Kのやさしい光色。自然な光が、ゆったりと落ち着いた雰囲気を演出します。野菜や果物などの天然色をみずみずしく彩ります。

定格ランプ電力(W)30種類直管蛍光灯点灯形スタータ形種別3波長30W形管長(mm)630全光束(Lm)2000管径(Φmm)32.5電流(A)0.61定格平均寿命(時間)8500光源色昼白色電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする