曜日別特売
ESL-704E セキュリティワイヤー マルチスロット対応 シリンダー錠 プッシュロック方式 セキュリティケーブル パソコン エレコム 21240076

ESL-704E セキュリティワイヤー マルチスロット対応 シリンダー錠 プッシュロック方式 セキュリティケーブル パソコン エレコム 21240076
ESL-704E セキュリティワイヤー マルチスロット対応 シリンダー錠 プッシュロック方式 セキュリティケーブル パソコン エレコム 21240076
ESL-704E セキュリティワイヤー マルチスロット対応 シリンダー錠 プッシュロック方式 セキュリティケーブル パソコン エレコム 21240076
ESL-704E セキュリティワイヤー マルチスロット対応 シリンダー錠 プッシュロック方式 セキュリティケーブル パソコン エレコム 21240076
ESL-704E セキュリティワイヤー マルチスロット対応 シリンダー錠 プッシュロック方式 セキュリティケーブル パソコン エレコム 21240076
ESL-704E セキュリティワイヤー マルチスロット対応 シリンダー錠 プッシュロック方式 セキュリティケーブル パソコン エレコム 21240076
ESL-704E セキュリティワイヤー マルチスロット対応 シリンダー錠 プッシュロック方式 セキュリティケーブル パソコン エレコム 21240076
ESL-704E セキュリティワイヤー マルチスロット対応 シリンダー錠 プッシュロック方式 セキュリティケーブル パソコン エレコム 21240076
ESL-704E セキュリティワイヤー マルチスロット対応 シリンダー錠 プッシュロック方式 セキュリティケーブル パソコン エレコム 21240076
ESL-704E セキュリティワイヤー マルチスロット対応 シリンダー錠 プッシュロック方式 セキュリティケーブル パソコン エレコム 21240076

セキュリティワイヤー マルチスロット対応 シリンダー錠 プッシュロック方式 セキュリティケーブル パソコン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21240076品番ESL-704E
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

薄型ノートパソコン・液晶モニター・タブレットに最適。
セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロックです。

用途セキュリティワイヤーロックとして適合マルチ:3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロットその他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、鍵×2本材質ヘッド部:亜鉛合金【ワイヤー】ブラック質量(g)約156タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:35×28.7×14.8ワイヤー太さ(mm)4.5材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする