曜日別特売
113025 紙テープ トーヨー 21240898

紙テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色込(赤,黄,緑,水,紫,桃,白,黄緑,青,オレンジ)
内容量1本(10巻)注文コード21240898品番113025
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

運動会、文化祭などの行事に幅広くご利用いただけます。紙のテープですので手でも切れて、加工が簡単です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様和紙(中性紙)材質NBKPパルプ幅(mm)18長さ(m)33紙厚(mm)0.1裏面同色直径(mm)75
注意
※テープの裏面には粘着剤は付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする