CRW-HEEV7007AL-460 HEADアルミクロスバイク7007 ELVALLE HEAD 21241056

CRW-HEEV7007AL-460 HEADアルミクロスバイク7007 ELVALLE HEAD 21241056
CRW-HEEV7007AL-460 HEADアルミクロスバイク7007 ELVALLE HEAD 21241056
CRW-HEEV7007AL-460 HEADアルミクロスバイク7007 ELVALLE HEAD 21241056
CRW-HEEV7007AL-460 HEADアルミクロスバイク7007 ELVALLE HEAD 21241056
CRW-HEEV7007AL-460 HEADアルミクロスバイク7007 ELVALLE HEAD 21241056
CRW-HEEV7007AL-460 HEADアルミクロスバイク7007 ELVALLE HEAD 21241056

HEADアルミクロスバイク7007 ELVALLE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ネイビー
内容量1台注文コード21241056品番CRW-HEEV7007AL-460
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”のアルミクロスバイクです。
より街乗りに適したタイヤ700C×32Cを搭載。また、Vブレーキを採用することで、市販のフェンダーやサークル錠などの取り付けを想定し、高い凡庸性を持たせたモデルです。

寸法(mm)1720質量(kg)12.4ネイビー材質(本体)アルミタイヤサイズ700×32C適応身長(cm)160以上変速段数7speed
注意
※個人宅(戸館住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※記載の適正身長、重量、本体サイズは設計値の数値です。若干の誤差はご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする