SK11
カシメ玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
最大取付物厚さ(mm)
約2.0~4.0
約2.0~4.0
約3.0~5.5
材質
カシメ玉:鉄製+ブラックニッケルメッキ
カシメ玉:鉄製+ニッケルメッキ
カシメ玉:鉄製+ブラックニッケルメッキ
カシメ玉:鉄製+真鍮メッキ
カシメ玉:鉄製+金ブロンズメッキ
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
21241878
品番
NO.52MT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。
ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強に最適です。
用途
ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。
適合本体
NO.4000MT+NO.4040MT
材質
カシメ玉:鉄製+ブラックニッケルメッキ
下穴径(Φmm)
約3.0
足長(mm)
約8.5
最大取付物厚さ(mm)
約2.0~4.0
径(mm)
カシメ玉:約9.0
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※取り付ける材料には、下穴をあけてからご使用ください。取り付け箇所が弱い場合には、丈夫な当て生地を取り付けるなどしてからご使用ください。
※ご使用の際には、コマサイズ・玉サイズをご確認の上、ご使用ください。
※ご使用の際には、ハトメの表裏・取り付ける材料の表裏などにご注意下さい。特に、ハトメ玉の表裏を間違えると、うまくかしめられることが出来ず、ハトメパンチ本体・玉・材料などにキズをつける場合もあります。
※取り付ける材料の材質によって、取り付け厚が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
※その他、注意事項につきましては、パッケージ裏などに記載の内容をよくご確認頂きまして、ご使用ください。また、パッケージは保管し、ご使用時に確認が取れるようにしてください。