SQC-75 クイックCクランプ SK11 21241975

SQC-75 クイックCクランプ SK11 21241975
SQC-75 クイックCクランプ SK11 21241975
SQC-75 クイックCクランプ SK11 21241975

クイックCクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21241975品番SQC-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。
手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。
クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質本体:ナイロンファイバー最大口開き(mm)75フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする