曜日別特売
SRC-150M 怪力クイックバークランプ M SK11 21242000

SRC-150M 怪力クイックバークランプ M SK11 21242000
SRC-150M 怪力クイックバークランプ M SK11 21242000
SRC-150M 怪力クイックバークランプ M SK11 21242000
SRC-150M 怪力クイックバークランプ M SK11 21242000

怪力クイックバークランプ M

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)150
内容量1個注文コード21242000品番SRC-150M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。
小さくても強力な締付力を発揮します。
締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。
ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。
最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。

用途木工作業等の仮止め作業。材質ナイロンファイバー、炭素鋼幅(mm)拡張:125~270最大口開き(mm)150フトコロの深さ(mm)60
注意
※仮止め用クランプとしてご使用ください。つり上げ作業や足場の固定などクランプ以外の用途では使用しないでください。
※メガネ、手袋など保護具を着用し、足元の安定した場所でご使用ください。
※解除レバーを押す際は、解除の反動に十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 特殊印刷の枠の固定
wendy卸売・小売業

プラスチックのクイックバークランプは低価格の物は使用中に突然固定が外れたりするので困っていたところ、高価なものであれば良いと聞き買ってみました。
1年間くらい使わないと分からないものですが期待できそうです。後5個程欲しいのですが高価なので調子が良ければもう1個購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする