曜日別特売
BCC-12-16 厚鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK) 21242034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCC-12-16 厚鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK) 21242034
BCC-12-16 厚鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK) 21242034

厚鋼用ストレートパイプコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじTCTG-16
外径D(Φmm)25
内容量1個注文コード21242034品番BCC-12-16
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。

ねじTCTG-16フレキ長(mm)12(3/8)外径D(Φmm)25内径d(Φmm)18.9全長L(mm)38対角A(mm)29内径d1(Φmm)(コーン)11寸法C(mm)(有効ネジ)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする