曜日別特売
PCG-63 薄鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK) 21242734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCG-63 薄鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK) 21242734
PCG-63 薄鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK) 21242734

薄鋼用ストレートボックスコネクタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじTCTC-63
外径D(Φmm)63.5
フレキ長(mm)54(2)
内容量1個注文コード21242734品番PCG-63
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。

ねじTCTC-63フレキ長(mm)54(2)外径D(Φmm)63.5内径d(Φmm)47.5全長L(mm)75対角A(mm)84内径d1(Φmm)(コーン)49.7寸法C(mm)(有効ネジ)20.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする