7100STB-FH 工具箱取付ステー スチール製(大) 信和自動車工業 21243278

7100STB-FH 工具箱取付ステー スチール製(大) 信和自動車工業 21243278
7100STB-FH 工具箱取付ステー スチール製(大) 信和自動車工業 21243278

工具箱取付ステー スチール製(大)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード21243278品番7100STB-FH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様スチール、ステン、FRP共通適合本体633900B、633900C材質スチール寸法(mm)500×500×40タイプ表面処理ブラック塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
212432787100STB-FH012841947100STB-FH7100STB-FH 工具箱取付ステー スチール製(大) 信和自動車工業 01284194工具箱取付ステー スチール製(大)信和自動車工業1個
2,898
税込3,188
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01284194
2021-11-18
用途: トラックへの工具箱の取付
丸工自動車整備株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

思ってた以上の丈夫さで、取付位置もばっちりでした。

対象商品 : 01284194
2020-07-14
用途: トラックに工具箱を取り付けるために購入
製造業

同じものをアングルを加工して作れますが、工作時間と材料代を考えると購入してよかったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01284194
2015-11-24
用途: トラックへ工具箱取り付けるさいに使用

普通です。

対象商品 : 01284194
2014-10-10
用途: トラックに取付

いすゞフォワードに取り付けました、ボルトの穴の位置が合わず困りました。自分で加工が必要です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする