信和自動車工業
マーカーランプステー Z型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(20個)
1枚
1セット(20個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
21243646
品番
756000Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
幅(mm)
80
厚さ(mm)
1.6
長さ(mm)
110+40
材質
鉄(メッキ)
形状
Z型