ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
一般蛍光灯 40W形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
21244222
品番
FL40SSW/37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
一番良く使われる、40W蛍光灯です。
用途
一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
適合
FG-4P
種別
40W省電力形
色
白色
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.410
管径(Φmm)
28
点灯形
グロースタータ形
全光束(Lm)
3100
定格ランプ電力(W)
37
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光灯
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
一般蛍光灯 40W形 モノタロウ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ