曜日別特売
140417LM 1/2×17埋込フック メッキ付 信和自動車工業 21244398

140417LM 1/2×17埋込フック メッキ付 信和自動車工業 21244398
140417LM 1/2×17埋込フック メッキ付 信和自動車工業 21244398
140417LM 1/2×17埋込フック メッキ付 信和自動車工業 21244398
140417LM 1/2×17埋込フック メッキ付 信和自動車工業 21244398

1/2×17埋込フック メッキ付

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20個)
内容量1セット(20個)注文コード21244398品番140417LM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途トラック荷台の荷物の固定に材質SS400寸法D(mm)17表面処理三価ユニクロメッキ
注意
※ブラケット部は約3mm突出しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34852316
2021-09-14
用途: 3tトラックの内フック用に
建設業・工事業

想像より大きいものでした。
メッキ処理してありますが、処理が甘い様に感じました。

対象商品 : 34852316
2018-01-30
用途: 荷台にロープなどで荷物を固定等
製造業

想像していた物よりかなり良い商品で良かったです。また他の商品も検討したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34852316
2016-04-25
用途: トラックの荷台に使用
建設業・工事業

値段が手ごろな汎用品でした。

対象商品 : 34852316
2014-10-09
用途: トラックの荷台

ノーブランドでも問題なかったです

対象商品 : 34852316
2013-10-31
用途: 小型トラックには荷台フックがついていないため

質感や大きさも最適で重量物の固定に役立っています。
小型トラックには小型フックが付いていますが重量物固定にはこのくらいの物が必要でした。

対象商品 : 34852316
2014-07-11
用途: トラックの荷台修理
イチナナ移設

使い勝手は良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする