付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×8、丸シール(フレーム貼りタイプ)×8、スライド用シール×12その他環境に配慮した簡易パッケージ材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)寸法(幅W×高さH)(mm)473×296機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上表面硬度3H紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5対応インチサイズ22インチ(16:10)ブルーライトカット率約50%