EF-PFK236W9E プライバシーフィルター のぞき見防止 抗菌 紫外線カット エレコム 21245064

EF-PFK236W9E プライバシーフィルター のぞき見防止 抗菌 紫外線カット エレコム 21245064
EF-PFK236W9E プライバシーフィルター のぞき見防止 抗菌 紫外線カット エレコム 21245064
EF-PFK236W9E プライバシーフィルター のぞき見防止 抗菌 紫外線カット エレコム 21245064
EF-PFK236W9E プライバシーフィルター のぞき見防止 抗菌 紫外線カット エレコム 21245064
EF-PFK236W9E プライバシーフィルター のぞき見防止 抗菌 紫外線カット エレコム 21245064
EF-PFK236W9E プライバシーフィルター のぞき見防止 抗菌 紫外線カット エレコム 21245064
EF-PFK236W9E プライバシーフィルター のぞき見防止 抗菌 紫外線カット エレコム 21245064
EF-PFK236W9E プライバシーフィルター のぞき見防止 抗菌 紫外線カット エレコム 21245064
EF-PFK236W9E プライバシーフィルター のぞき見防止 抗菌 紫外線カット エレコム 21245064

プライバシーフィルター のぞき見防止 抗菌 紫外線カット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対応インチサイズ23.6インチ(16:9)
内容量1個注文コード21245064品番EF-PFK236W9E
参考基準価格(税別)¥23,550販売価格(税込)¥19,789
販売価格(税別)
17,990

オフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。

付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×8、丸シール(フレーム貼りタイプ)×8、スライド用シール×12その他環境に配慮した簡易パッケージ材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)寸法(幅W×高さH)(mm)522×294機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上表面硬度3H紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5対応インチサイズ23.6インチ(16:9)ブルーライトカット率約50%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする