AIOULE(ふじわら)
防鳥用ワイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻(50m)
1巻(50m)
1巻(100m)
1巻(200m)
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
21245078
品番
BW-08-50
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
防鳥用のナイロンコートワイヤー(黒色)・埃が付きにくい仕様
対象動物
鳥類
仕様
(被服径)1.0mm
材質
SUS304
芯径(mm)
(ロープ)0.81
構成
7×7