BSS-T シンプルステイ AIOULE(ふじわら) 21245148

BSS-T シンプルステイ AIOULE(ふじわら) 21245148
BSS-T シンプルステイ AIOULE(ふじわら) 21245148

シンプルステイ

商品レビューを投稿する
質量(g)50
内容量1個注文コード21245148品番BSS-T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

防鳥用支持ステイ/目立たなくてスマートに納まるため、建物の概観とうまく調和します。

対象動物鳥類質量(g)50芯径(mm)ビス材質SUS304段数1
注意
※BSS-H(クランプタイプ)は取付け用鋼板によりクランプのサイズは変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする