曜日別特売
T31-03BC28(10個) こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃) HAKKO(白光) 21246525

T31-03BC28(10個) こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃) HAKKO(白光) 21246525
T31-03BC28(10個) こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃) HAKKO(白光) 21246525

こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
種別2.8BC型
タイプ350℃用
内容量1セット(10個)注文コード21246525品番T31-03BC28(10個)
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。

種別2.8BC型タイプ350℃用適合機種FX-100質量(g)7.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21274453
2021-01-29
用途: 吸い取り線でハンダを吸い取るとき,大型表面実装部品のはんだ付け
教育・研究機関

一気に多量の熱を送り込むときに重宝する形状です.ただし面を使おうとするとだいぶハンダゴテを寝かさなければならないのが難点.先端が45°や90°の形状も出してほしい.FX-100のステーションは金属筐体で高級感があるし多機能で素晴らしいが社外製のハンドピースやコテ先を前提にしているかのようなコテ先ラインナップの少なさが残念.市場規模がアメリカとは違うので仕方がないとは思いますが….

1が参考にしています
対象商品 : 21274268
2021-01-13
用途: 1608チップ部品のはんだ付け
教育・研究機関

チップ部品にはこの形状が適しているようです.ただ,素人考えでは先端形状は変えずにもっと短く太くして熱応答性を向上させた形状もあったらと思います.

対象商品 : 21274374
2018-02-08
用途: D/Aコンバーターやアンプの製作

HAKKO FX-100は本体側で鏝温度が調整出来ない。T31-02BC1(400℃)では高いし、T31-03BC1(350℃)では低い。360℃や365℃も発売して欲しい。仕方が無いのでMODEをBOOSTにして少し温度を上げて使用している。鏝が細くて軽いのは良い。本体は重いし、熱くなるし、消費電力85Wは電気使い過ぎだろ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする