曜日別特売
YFC-1L チッパー YoshidaTools 21247537

チッパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)176
内容量1台注文コード21247537品番YFC-1L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。
タガネの方向を4角より自由に設定可能です。

用途
鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。
ストローク(mm)16全長(mm)176質量(kg)0.8ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)6.3空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※タガネは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-16
用途: サビ取り
岩永産業製造業

使いやすい安いので便利であるありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/466/
1が参考にしています
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする