YoshidaTools
棒グラインダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
質量(kg)
2.95
2.95
2.98
ねじ寸法
(砥石取付)W1/2山12
(砥石取付)W1/2山12
(砥石取付)5/8-11UNC
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21247625
品番
YG-5H-1 125Φ 12.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-5Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途
溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
7600
ねじ寸法
(砥石取付)W1/2山12
全長(mm)
414.5
質量(kg)
2.95
砥石寸法(mm)
125×19×12.7
ハンドル
ロール
推奨ホース径(mm)
12.7
空気消費量(Nm
3
/min)
(最大)1.1
排気方向
横
RoHS指令(10物質対応)
対応