YA-5K-3 120° アングルグラインダー YoshidaTools 21247668

120° アングルグラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600種別砥石用注文コード21247668品番YA-5K-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

YOSHIDAのアングルサンダー(YA-5K-1,2シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
重量が軽くなりコンパクトで持ちやすくなりました。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。

用途
溶接面の仕上げ、塗装、錆び落とし、バリ取りなどに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600種別砥石用全長(mm)235(203)質量(kg)2.15(トイシカバー付)頭部高さ(mm)86砥石寸法(mm)180×6×22ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21247668YA-5K-354511897YA-5K-30YA-5K-3 120° アングルグラインダー YoshidaTools 54511897120° アングルグラインダーYoshidaTools1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする