※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(15個)
1箱(10個)
ねじ径d
M20
M10
M12
M16
M8
M20
全長L(mm)
150
60
80
90
100
120
70
50
190
150
130
埋め込み深さ(mm)
80
40
50
60
35
80
30
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
21247905
品番
C-2015D
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじ径d
M20
全長L(mm)
150
ねじ長さl(mm)
50
ドリル径(Φmm)
21.5
埋め込み深さ(mm)
80
材質
鉄
表面処理
ドブ
注意
※引張強度はコンクリート強度21N/mm
2
の場合の数値です。