オーエスエンジニアリング
形堀放電加工用フィルター(三菱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
高さ(mm)
500
340
500
330
外径(Φmm)
300
260
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
21248343
品番
OSHF-12W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
300
高さ(mm)
500
内径(Φmm)
59
圧力方式
内外圧式
仕様
内外圧、外筒有、カプラ無
適合機種
K.S.KS.WシリーズM-(25K,35K,55K,65K,115K),M-(30PK,25K,35K,55K,65K,85K,)C7、M-(25S,35S,55S)、M-(25K,35K,55K,65K,)C4,M-(25KS,35KS,55KS,65KS)、 M-(35W,55W,65W,85W,115W)、M-(35SC7,WKC7)
適合メーカー
三菱電機