曜日別特売
FS600-04(6巻) 鉛フリーはんだ(巻き) HAKKO(白光) 21248546

鉛フリーはんだ(巻き)

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(6巻)注文コード21248546品番FS600-04(6巻)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,400

鉛フリー
環境を配慮した鉛を使わない”鉛フリーはんだ”
鉛が含まれないことで融点が高い。
ヤニ入り

用途端子・大型部品用線径(Φmm)1.2質量(kg)0.15成分すず99、銀0.3、銅0.7質量(g)150タイプRA種類キッコー規格JIS Z 3282 A級相当主な用途ラジコン・オーディオ・電気配線などに融点(℃)227
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09450524
2023-10-10
用途: 穴開き・破れ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

はんだも盛りやすく、穴開き・破れ補修には最適でした。

対象商品 : 09450551
2023-07-07
用途: 機械のメンテナンス時
上村モータース。自動車・二輪車・自転車関連業

性能は十分です。
もう少し安ければ、本当に助かります。

対象商品 : 09450506
2022-01-13
用途: コネクターへの細線ケーブル半田付け時

鉛フリー半田のメーカー,種類いろいろありますが、コスト的にも使いやすさの面でもいいと思います。

対象商品 : 09450524
2021-10-01
用途: 自動車修理、ハンダ引き鈑金で使っていますが、普通に問題無く使えます。
昭栄自動車株式会社

使用感はとても良いので リピートしていますが、割高にならず小巻があると嬉しいです。

対象商品 : 09450497
2018-04-16
用途: 試作の回路基板用
製造業

開発の試作・評価用で、即鉛フリー(スズ・銀・銅)の糸半田が必要になり購入。他社のサイトをもたら結構高かったのですが、モノタロウは手ごろな価格で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09450551
2017-08-01
用途: 電子部品
運輸・通信業

凄くいいです。申し分無く使ってます。
ありがとうございます。

2が参考にしています
対象商品 : 09450497
2017-03-21
用途: 基板の手実装時
オキ・ニューエモーション株式会社

基板の手実装時に使用するために購入しましたがのびも良く比較的使いやすいと思います。

対象商品 : 09450533
2017-05-29
用途: 電子基板の修正用
自動車・二輪車・自転車関連業

従来のはんだより、ちょっと溶けにくいかも…。鉛フリーなので仕方ないのですが、もう少し扱いやすいと助かります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする