A1519(10個) クリーニングスポンジ HAKKO(白光) 21248930

クリーニングスポンジ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード21248930品番A1519(10個)
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
適合633-02/635/FH100質量(g)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 半田付け作業
自動車・二輪車・自転車関連業

毎日の作業で使用する消耗品であり安価なので何かしらの注文ついでに購入しています。

対象商品 : 07096476
2023-12-10
用途: はんだ付け作業
製造業

購入したときは薄くて驚いたが、吸水させたらいきなり膨らんでまた驚いた。ちゃんと洗ってメンテナンスを欠かさなければ長く使える。問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 07096476
2022-12-08
用途: 半田こてのクリーニング
農・林・水産業

とても使いやすいスポンジでした。コスパもよくリピートしようと思います。

対象商品 : 07096476
2022-01-30
用途: 基板及びハーネス等の半田付け作業で使用。共唱半田と鉛フリー用を区別して使用しております。
エー・ワイ

小手先に負担がなく、小手先に着いた半田を除きやすく、飛び散らかすことなく掃除ができる。

対象商品 : 07096476
2018-08-16
用途: 半田付け用のこて先クリーニング用
エイチハウス製造業

厚さ2~3mmの物が水を含むと1Cm程度の厚さになります。
小手先に付いた付着物を取りやすいように2本のスリットが役に立ちます。

対象商品 : 07096476
2017-09-19
用途: 電子工作用

ST-11SPのものも念のため合わせて買いましたがこちらは以前使用していたものと同じでした。よいと思います。

対象商品 : 07096476
2017-08-04
用途: 半田ごての先端のクリーニング
自動車・二輪車・自転車関連業

流石メーカー品、何も言う事は有りません。本当に良い商品だと思います。

対象商品 : 07096476
2013-08-03
用途: 半田こて台のクリーニングスポンジとして使用。
青木システム

白光ではなく、gootの半田こて台(ST-11)を使用していますが、このサイトでgootのスポンジを扱っていないのでこれで代用しています。
 gootの半田こて台には、スポンジのサイズが一回り大きいですが、押し込めて入れることで普通に使えます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

こて先クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする