オカムラ(岡村製作所)
診察台 リハビリ室向け
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×600×600
1800×600×600
1800×600×550
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21250188
品番
LT72RE-PB21
参考基準価格(税別)
¥103,300
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
リハビリ室など、診察台を複数ならべて使う場所で省スペースに設置できる、スリムなタイプです。
診察台の張り地は、清掃性に優れたビニールレザー(耐アルコール性)です。
色
ライトブルー
仕様
ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)
材質(本体)
積層合板、再生チップウレタン、ウレタンフォーム、ビニールレザー(PB21)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×600×600
材質(脚)
スチールパイプ、シルバーメタリック焼付塗装仕上、ABS樹脂製アジャスター
ホルムアルデヒド等級
☆☆☆☆
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
離島
数量1以上のご注文
お送りできません