曜日別特売
A1309(10枚) 交換用フィルター HAKKO(白光) 21250199

交換用フィルター

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)
内容量1セット(10枚)注文コード21250199品番A1309(10枚)
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
適合卓上はんだ吸煙器:420-1吸着量6g(MAX)仕様活性炭フィルター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×242×10活性炭20g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 半田付けの吸煙機に使用

メーカーから直接購入するよりも安いので助かりました。

対象商品 : 34918931
2020-08-28
用途: 半田付け作業の煙吸引

HAKKOの製品は使いやすくとても良いと思います。

対象商品 : 34918931
2020-07-18
用途: 半田付け
有限会社山崎工業

煙を結構吸い込むので、使い勝手がいいです。
音が少し大きいところがいまいちです

対象商品 : 06567635
2019-06-02
用途: 純正交換品として。

はんだ煙除去機の純正交換品として使っています。
毎日使って3週間ほどで白くなりますので、
そうなったら交換です。

対象商品 : 34918931
2017-07-06
用途: 半田付け

目詰まりしやすいので何度も繰り返し使えるようにしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、品質改善に努めさせていただきます。

対象商品 : 34918931
2015-08-28
用途: ハンダ作業中に空気の汚れ防止として使用。
有限会社キャリアネットワーク滋賀

目詰まりが速いので、1~2回は水洗浄出来ても良い強さがほしい。

対象商品 : 06567635
2015-08-10
用途: 交換用フィルター

もう少し目の細かいものが開発されると有難いです。
匂いがほとんど吸着されずに通過している感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 34918931
2015-08-28
用途: ハンダ作業中の空気清浄化に使用。
有限会社キャリアネットワーク滋賀

目詰まりが速いので、1~2回は水洗浄できる強さがほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ吸煙器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする