TAN-752(0.5ツボ)WH 天然木ウッドデッキ 0.5坪セット ワンモード 21250549

 

TAN-752(0.5ツボ)WH 天然木ウッドデッキ 0.5坪セット ワンモード 21250549
TAN-752(0.5ツボ)WH 天然木ウッドデッキ 0.5坪セット ワンモード 21250549
TAN-752(0.5ツボ)WH 天然木ウッドデッキ 0.5坪セット ワンモード 21250549

天然木ウッドデッキ 0.5坪セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21250549品番TAN-752(0.5ツボ)WH
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

面倒な工事なしでお手軽に使える天然木デッキ!

用途家族の憩いの場として、ちょっとしたくつろぎのスペースとして、大き目の縁台として、洗濯物干しの土台として等々、様々な用途で活躍し、用途に合わせて組み合わせ自由自在。材質天然木(水性ステイン塗装)寸法(mm)手すり(コーナー用・単体用)860×60×415、(ステップ台)860×300×180、(脚部)57×57×285、(フレーム)57×17、(デッキ板厚)17、(フェンス込み高さ)770耐荷重(kg)(天板)200、(ステップ台)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×360

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1につき5,390/税込5,929
離島数量1につき6,468/税込7,115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする