ベッセル
プラスチックハンマー替頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
直径(Φmm)
25
25
38
長さ(mm)
20
20
33
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21251100
品番
No.070105
参考基準価格(税別)
¥675
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
工作物に傷がつきにくい軟質プラスチック製です。
用途
プラスチックハンマーの替頭に
セット内容
1/2ポンド2個
長さ(mm)
20
寸法(mm)
25×25×20
色
ベージュ
直径(Φmm)
25
高さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※使用時には、保護メガネを着用して下さい。
※改造、加熱は危険ですので、行わないで下さい。