ベッセル
Vチーターブレード竹用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
21251337
品番
SBW-1422-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
各種竹を高速切断可能です。
用途
竹の切断
寸法(mm)
225×19×0.8
全長(mm)
225
色
シルバー
ピッチ(mm)
2.15
刃厚(mm)
0.8
入数
1
刃渡り(mm)
196.5
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※ブレードの用途や能力を確認して下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。