ベッセル
リザードブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
150
150
200
250
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21251380
品番
No.SBL-0415-1
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能です。
先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能、コンビ刃で木と釘などの複合素材向き
用途
鉄、ステンレス等の切断、解体作業に
種別
狭所解体用
寸法(mm)
150×19×1.27
全長(mm)
150
色
ホワイト/レッド
山数
10
刃厚(mm)
1.27
切断能力(mm)非鉄金属
3~13
切断能力(mm)ステンレス
3~13
切断能力(mm)鉄
3~13
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※刃物ですから取り扱いにご注意下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。