曜日別特売
No.SBL-0420-1 リザードブレード ベッセル 21251389

 

No.SBL-0420-1 リザードブレード ベッセル 21251389
No.SBL-0420-1 リザードブレード ベッセル 21251389
No.SBL-0420-1 リザードブレード ベッセル 21251389
No.SBL-0420-1 リザードブレード ベッセル 21251389
No.SBL-0420-1 リザードブレード ベッセル 21251389
No.SBL-0420-1 リザードブレード ベッセル 21251389
No.SBL-0420-1 リザードブレード ベッセル 21251389

リザードブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)200
内容量1本注文コード21251389品番No.SBL-0420-1
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能です。
先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能、コンビ刃で木と釘などの複合素材向き

用途鉄、ステンレス等の切断、解体作業に種別狭所解体用寸法(mm)200×19×1.27全長(mm)200ホワイト/レッド山数10刃厚(mm)1.27切断能力(mm)非鉄金属3~13切断能力(mm)ステンレス3~13切断能力(mm)鉄3~13
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※刃物ですから取り扱いにご注意下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする