F-7165-250V-5A B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7165 250V サトーパーツ 21251518

F-7165-250V-5A B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7165 250V サトーパーツ 21251518
F-7165-250V-5A B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7165 250V サトーパーツ 21251518

B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7165 250V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)注文コード21251518品番F-7165-250V-5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
定格AC250V-5A仕様RoHS対応種別B種 普通溶断型規格PSEマーク品(電気用品安全法)材質(絶縁体)ガラス寸法(Φ×mm)10.31×38.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21251518F-7165-250V-5A61740955FG-40-5AF-7165-250V-5A B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ 61740955B種 普通溶断型 ヒューズ管サトーパーツ1パック(5本)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする