用途水用表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付使用温度範囲(℃)流体温度:0~120呼び径(mm)40フランジJIS 10K RF保護構造IP65電源内蔵電池(寿命約8年)最高使用圧力(MPa)1.18(静流水の場合)表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz設置場所軒下設置周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/h)1200~7200