用途油用表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付材質本体:FC250質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)流体温度:0~120寸法L(mm)225呼び径(mm)25フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF保護構造IP65出力アナログ、パルス電源内蔵電池(寿命約8年)構造非防爆、IP65(但し、軒下設置)最高使用圧力(MPa)1.18表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))精度(%)表わす量の±0.5以内保護等級IP65最大使用圧力(MPa)標準:1.18、高温用:0.98表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz設置場所軒下設置適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません)周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/h)灯油/0.8mPa・s以上2mPa・s未満:300~3000、軽油(A重油)/2mPa・s以上5mPa・s未満:150~3800、重油/5mPa・s以上200mPa・s未満:80~3800